大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10.9CAP P=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(39個)
長さ(mm)
18
注文コード
12807439
品番
3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
ピッチ(mm)
0.45
寸法d(mm)
4.9
寸法t(mm)
1.1
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2.6
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.0×0.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:2.5
平座金
D7.5×t0.5mm