4X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807509 4X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807509

10.9CAP P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(38個) 長さ(mm)10 注文コード12807509 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)7 寸法t(mm)2 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.0/半ねじ範囲:L55以上/半ねじのねじ部:40〜44 平座金D10×t0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする