裏ラバー ブライスハイスピード レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12807605 品番05950-006中
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自技術「マイクロ レイヤー」を採用した高性能ラバー、ブライス ハイスピード。
打球時にラバーのひきつれを大きくするバタフライの独自技術「マイクロ レイヤー(特許取得済)」を採用。これに「ハイテンション技術」を組み合わせることで、高い回転性能とスピード性能を発揮します。『ブライス ハイスピード』は、威力のある打球と弧線の描きやすさを両立し、スピードボールで得点を狙いたい選手にお勧めのラバーです。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッド タイプハイテンション裏ラバー 厚さ1.7 速度14.5 回転数10.3 スポンジ硬度35° テクノロジーハイテンション、マイクロレイヤー 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする