裏ラバー ラウンデル レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12807648 品番05860-006トクアツ
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポテンシャルを解き放つラバー、ラウンデル。
選手のポテンシャル(潜在能力)を引き出すためにつくられたラバー。ハイテンション ラバーの優れたスピードとスピン、軟らかいシートとスポンジが生むコントロール性能、強打時の快適な打球音、これらが調和して「よりダイナミックな打球」や「より繊細な感覚」を体感させてくれます。より上級のプレーを目指して前進したい選手にお勧めです。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッド タイプハイテンション裏ラバー 厚さ2.1 速度12.8 回転数10.2 スポンジ硬度35° テクノロジーハイテンション 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする