裏ラバー スレイバーFX レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808059 品番05060-006中
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

安定性に優れた、使いやすいスレイバーFX。
スピードとスピンに優れた『スレイバー』の破壊力を生かしつつ、より高いコントロール性能と安定性を追求しました。軟らかいスポンジを使用し、安定性が優れています。威力ある攻撃と同時に攻守の安定性も重視する選手にお勧めです。

レッド タイプ裏ラバー 厚さ1.7 速度10 回転数8 スポンジ硬度33° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする