BUTTERFLY
BUTTERFLYの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BUTTERFLYの 体育/スポーツ用品
BUTTERFLYの 球技
裏ラバー フレクストラ レッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12808226
品番
05210-006ウス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。
コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
色
レッド
タイプ
裏ラバー
厚さ
1.3
速度
8.25
回転数
8.75
スポンジ硬度
32°
用具種別
卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。