BUTTERFLY
BUTTERFLYの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BUTTERFLYの 体育/スポーツ用品
BUTTERFLYの 球技
裏ラバー フレクストラ ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12808235
品番
05210-278アツ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。
コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。
色
ブラック
タイプ
裏ラバー
厚さ
1.9
速度
8.25
回転数
8.75
スポンジ硬度
32°
用具種別
卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。