裏ラバー フレクストラ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808260 品番05210-278ウス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

初めての選手にお勧めのコントロール系ラバー、フレクストラ。
コントロール性能が素晴らしく、安定した打球が可能なラバーです。これから強くなろうという選手にお勧めのラバーです。

ブラック タイプ裏ラバー 厚さ1.3 速度8.25 回転数8.75 スポンジ硬度32° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする