裏ラバー タキファイア ドライブ レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808330 品番05330-006トクアツ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バランスの良い粘着性ラバー、タキファイア ドライブ。
攻撃、守備、サービス、レシーブ……あらゆるプレーで高い性能を発揮するバランスの良い粘着性ラバーです。『タキファイア ドライブ』は、オールラウンドプレーを目指す選手にお勧めのラバーです。

レッド タイプ粘着性裏ラバー 厚さ2.1 速度9 回転数9.25 スポンジ硬度38° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする