裏ラバー タキネス チョップ2 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808594 品番05620-278中
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鋭い切れ味と攻撃力が魅力の粘着性ラバー、タキネス チョップ2。
カット主戦型に大人気の『タキネス チョップ』が進化し、ますますスピンをかけやすくなりました。高弾性スポンジによって攻撃力も格段に向上。カットやツッツキに鋭い「切れ」を実感でき、攻撃力にも優れているラバーです。

ブラック タイプ粘着性裏ラバー 厚さ1.7 速度7.5 回転数10 スポンジ硬度41° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする