曜日別特売
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725

00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725
00410-006アツ 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 12808725

表ラバー インパーシャルXB レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12808725品番00410-006アツ
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

攻守のバランスを追求したハイテンション表ラバー、インパーシャルXB。
スマッシュとブロックを織り交ぜ、攻守のバランスを重視したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、やや硬めでスピードとスピンのバランスを追求したツブ形状のシートが、台上技術からスマッシュまで前陣でのあらゆるプレーに対応します。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。

その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。レッドタイプハイテンション表ラバー厚さ1.9速度11.9回転数6.7スポンジ硬度30°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする