表ラバー チャレンジャー アタック レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808795 品番00180-006中
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安定した速攻プレーが可能なスピン系表ラバー、チャレンジャー アタック。
「テンポの速さに加えて、スピンの変化で先手を取る」という攻撃的プレーを可能にするスピン系表ラバーです。素晴らしいスピンと高いコントロール性能を備えており、表ソフト速攻型のオールラウンドプレーに適しています。

その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。 レッド タイプ表ラバー 厚さ1.7 速度9.5 回転数6.5 スポンジ硬度35° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする