表ラバー スピーディーP.O. レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808847 品番00260-006トクアツ
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

打球の放物線が魅力のバランスの良い表ラバー、スピーディーP.O.。
トップ選手が思い描く打球の放物線とフィーリングを追求しました。スピードの速さやナックル性ボールの出しやすさに加え、「鋭くて確実な放物線」の打球が得られる総合的に優れた表ラバーです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。 レッド タイプ表ラバー 厚さ2.1 速度10 回転数6 スポンジ硬度35° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする