ラージ用ラバー ラージストーム スピン レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808926 品番00390-006ラージ超トク
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素晴らしいスピードと回転性能のラージ用ハイテンション ラバー、ラージストーム スピン。
ラージボール用のラバーに求められるスピードとスピンの両方を、「ハイテンション技術」により大きく向上させました。数十種の候補の中から、安定性を維持しつつスピード性能に優れたツブ形状のシートを採用。軟らかく回転をかけやすいスポンジを組み合わせました。回転性能に優れ、ラージボールでもドライブを打ちたい選手や安定性を求める選手にお勧めです。

その他ラージ用ラバーは40ミリボールの試合にも使用可能。 レッド タイプラージ用ハイテンション ラバー 厚さ2.3 速度13 回転数ラージ 11.5 スポンジ硬度20° 用具種別卓球ラバー
注意
※ラージ用ラバーの性能のスピード、スピンはラージ用ラバー専用の値であり、硬式用のラバーとは異なります。
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする