3X10 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12808945 3X10 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12808945

サラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(73個) 長さ(mm)10 注文コード12808945 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)2.08 寸法k(mm)1.86 寸法dk(mm)6.72 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする