レインガード+ (プラス) B7 天綴じ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12809188 品番 SW241NB
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

耐水加工された紙表紙シリーズが登場
本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。
雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。
アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。
表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、
レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。

サイズB7変型 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:91×127 枚数60枚 穴数10 行数17 B罫(6mm)×17行 通し罫 罫幅(mm)6 とじ具の種類Wリング(シルバー) 色(表紙)ネイビー
注意
※表紙は耐水加工、本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。
※長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。
※耐水性のある筆記具のご使用をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする