College カレッジノート プラスメモリ A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12809267 品番CAPA44U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全教科対応 オールインワン・ノート!
A罫:縦の点線が多く方眼罫に近いので、文字を大きく書く人や横罫ノート初心者の小学校高学年・新中学1年生に最適!
B罫:縦の点線が少ない分自由度が高いので、文字を小さめに書く人や横罫慣れした中学2年生以上に最適!
U罫:縦の点線の数はA罫と同様なので、さらにゆったりとした筆記スペースを確保したい人、小学校高学年に最適!

サイズA4 枚数40枚 U罫、8mm幅 33行止罫 プラスメモリ罫 罫幅(mm)8 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 行数33 製本糸綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする