6X28 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809338 6X28 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809338

サラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 長さ(mm)28 注文コード12809338 品番6X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)28 寸法t(mm)2.2 寸法S(mm)4.095 寸法k(mm)3.72 寸法dk(mm)13.44 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする