College カレッジノート A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12809389 品番 CLA1
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥284
販売価格(税別)
258

プリント学習におすすめ!スッキリ貼れる・まとまる・取り出せるノート
A4プリントを縦向きにそのまま貼れるA4ワイドサイズのノート。
罫線は文章や図形がキレイに書けるドット入り(7mm間隔)罫線です。

ネイビーブルー サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 枚数30枚 行数37 7mm37行止罫(ドット罫) 罫幅(mm)7 製本糸綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする