日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
College カレッジノート A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12809398
品番
CLA2
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥284
販売価格(税別)
¥
258
バスケットに入れる
プリント学習におすすめ!スッキリ貼れる・まとまる・取り出せるノート
A4プリントを縦向きにそのまま貼れるA4ワイドサイズのノート。
罫線は文章や図形がキレイに書けるドット入り(7mm間隔)罫線です。
色
ライトブルー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
枚数
30枚
行数
37
罫
7mm37行止罫(ドット罫)
罫幅(mm)
7
製本
糸綴じ