カレッジアニマル 学習帳 ほうがんノート 理科

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12809495 品番LPA3
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう
人気の動物イラスト柄の学習帳。ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!こだわりの裏表紙イラストにも注目!
ベルマーク運動参加商品です。

サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 枚数30枚 5mm方眼罫 中心リーダー入 対象4〜6年 適合年齢(歳)9 製本糸綴じ 科目理科

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする