4X10 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809609 4X10 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809609

ボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(64個) 長さ(mm)10 注文コード12809609 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.58 寸法K(mm)2.2 呼び径dM4 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする