日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの スケッチブック
スケッチブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12809739
品番
SK945
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
中紙は厚口画用紙使用
色
オリーブ
サイズ
F4
寸法(幅W×高さH)(mm)
252×337
枚数
20
罫
無地
製本
Sリング
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。