B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グリーン 注文コード12809845 品番LN51G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

グリーン 材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート サイズB5判用 質量(g)170 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×270×30 穴数26 収納枚数(枚)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12809845 LN51G 12809818 LN51B B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 1冊 719 税込791 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする