A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12809870 品番 LN52P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート ピンク サイズA4判用 質量(g)238 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×319×27 穴数30 収納枚数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12809879
2023-05-23
用途:
テキストを入れる
株式会社メイフライト 様 (教育・研究機関)

A4サイズ用に購入したのですが、サイズが大きすぎました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする