A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 オレンジ 注文コード12809888 品番LN52OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート オレンジ サイズA4判用 質量(g)238 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×319×27 穴数30 収納枚数(枚)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12809888 LN52OR 12809870 LN52P A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート A4 バインダー パペルール アクテ 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 1冊 849 税込934 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12809879
2023-05-23
用途:
テキストを入れる
株式会社メイフライト 様 (教育・研究機関)

A4サイズ用に購入したのですが、サイズが大きすぎました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする