A5 バインダー パペルール アクテ 20穴 (ミドルタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12809924 品番 LN53P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

ピンク 材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート サイズA5判用 質量(g)109 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×225×21 穴数20 収納枚数(枚)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12809967
2025-03-13
用途:
勉強ノートを保管する。
教育・研究機関

使いやすい。持ち歩いて使っている小さいルーズリーフに書いたメモを家で保管する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする