日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
フラップ付ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12810010
品番
JHP03T
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。
材質
本体:半透明PPシート、ホック:プラスチック製
色
透明
サイズ
A5判用
質量(g)
21
タイプ
タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
164×214
適合サイズ
A5