日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 帳簿/記録帳
出金伝票 (消費税科目なし) 単式伝票
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12810064
品番
TAN6P(タン6P)
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
横5行の出金伝票
仕様
単式
サイズ
B7ヨコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×88
枚数
100
製本
のり綴じ
注意
※複写式カーボンではありません。
※正規JIS規格寸法ではありません。