日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの レポート用紙
B5レポートパッド 天穴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(80枚)
注文コード
12810150
品番
RP80A
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなレポート用紙
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
80枚
行数
29
罫
7mm罫29行止罫
罫幅(mm)
7
製本
糊綴じ