日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの レポート用紙
B5レポートパッド 天穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(80枚)
注文コード
12810159
品番
RP80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなレポート用紙
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
80枚
行数
34
罫
6mm罫34行止罫
罫幅(mm)
6
製本
糊綴じ