日本ノート
日本ノートの 便箋・レター
日本ノートの 便箋/レターセット
封筒 萌葱(もえぎ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
12810186
品番
FU303(フウ303)
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
花をモチーフにした封筒
花名:椿(つばき) 花期:冬から春(11〜5月)
SEN303、SEN402がお揃いの便箋として使えます。
仕様
二重 柄入
サイズ
長形4号
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205
郵便番号欄
あり