日本ノート
日本ノートの 便箋・レター
日本ノートの 便箋/レターセット
便箋 バルコニーから 穏やかな午後
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
12810195
品番
LE656
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥537
販売価格(税別)
¥
488
バスケットに入れる
花をモチーフにした便箋
花名:ガーベラ 花期:春から秋
2柄アソートデザインの便箋
FU656がお揃いの封筒として使えます。
サイズ
セミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)
177×250
枚数
2柄×15枚
罫
縦罫13行 2柄アソート