日本ノート
日本ノートの 便箋・レター
日本ノートの 便箋/レターセット
封筒 バルコニーから 穏やかな午後
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
12810204
品番
FU656
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
花をモチーフにした封筒
花名:ガーベラ 花期:春から秋
2柄アソートデザインの封筒
LE656がお揃いの封筒として使えます。
仕様
二重 2柄アソート
サイズ
長形4号
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205
枚数
2柄×4枚
郵便番号欄
なし