6X30 3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12810336 6X30 3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12810336

3カ-WボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) 長さ(mm)30 注文コード12810336 品番6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)2.6 寸法S(mm)4.105 寸法K(mm)4.2 呼び径dM6 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする