日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
1年自由日記 露草
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12810344
品番
D202
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1日1ページで1年分の日記が書けます。
堅牢な本綴じ製本、書きやすく保存性に優れた中性紙を使用しています。
日付、曜日欄は空欄になっておりますので、ご使用の際にご記入ください。
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
192
罫
縦罫13行 日付表示なし
外装
貼ケース
製本
本綴じ