日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
10年日記 クリーム紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12810360
品番
D313
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
1ページに10年分書ける日記帳です。
毎年同じ日付の記録を一覧できます。
年、曜日欄は空欄になっておりますので、ご使用の際にご記入ください。
サイズ
B5変型
寸法(幅W×高さH)(mm)
181×257
枚数
192
用紙
厚口クリーム紙
罫
横書き 1年4行×10年分 日付表示あり
外装
貼ケース
製本
本綴じ