大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
寸法k(mm)
4.165
注文コード
12810571
品番
#8-32X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32
寸法d(mm)
約4.1
寸法t(mm)
1.955
寸法k(mm)
4.165
寸法dk(mm)
6.858
寸法ds(mm)
4.165
穴径(inch)
(六角レンチ)9/64
長さ(inch)
1/2