JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ブラケットライト
LED防雨防湿型ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12810868
品番
JBK52650
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
材質
本体:プラスチック、グローブ:アクリル
質量(kg)
0.3
色
本体:白色、グローブ:乳白色
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×120
対応
傾斜天井(90°まで)
ランプ
電球形LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.3
LED寿命(時間)
40000
防水性
防雨・防湿型
出幅(mm)
122
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
420
調光の可否
不可