大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
22.225
注文コード
12810948
品番
7/8-9X4"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,218
販売価格(税別)
¥
8,380
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/8-9
寸法d(mm)
約22.2
寸法t(mm)
10.972
寸法k(mm)
22.225
寸法dk(mm)
33.324
寸法ds(mm)
22.225
穴径(inch)
(六角レンチ)3/4
長さ(inch)
4"