大阪魂
HS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1個
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(59個)
1袋(55個)
1袋(147個)
1袋(101個)
ねじの呼びd
M2
M10
M12
M14
M16
M2
M2.5
M20
M22
M24
M27
M3
M30
M36
M5
M6
M8
長さ(mm)
1.5
1.5
1.5
120
130
140
150
110
85
95
100
80
90
10
15
170
190
200
50
8
16
160
18
20
40
13
60
70
45
55
65
75
7
12
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12811185
品番
2X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
0.8
寸法s(mm)
0.9
ねじの呼びd
M2