20X18 HS(クボミサキ 大阪魂 12811237

 

20X18 HS(クボミサキ 大阪魂 12811237
20X18 HS(クボミサキ 大阪魂 12811237

HS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM20
長さ(mm)18
18
120
130
140
150
110
85
95
100
80
90
10
15
170
190
200
50
1.5
8
16
160
20
40
13
60
70
45
55
65
75
7
12
内容量1袋(2個)注文コード12811237品番20X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18ピッチ(mm)2.5寸法t(mm)8寸法s(mm)10ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする