曜日別特売
20X190 HS(クボミサキ 大阪魂 12811246

 

20X190 HS(クボミサキ 大阪魂 12811246
20X190 HS(クボミサキ 大阪魂 12811246

HS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM20
長さ(mm)190
190
170
16
160
120
130
140
150
110
85
95
100
80
90
10
15
200
50
1.5
8
18
20
40
13
60
70
45
55
65
75
7
12
内容量1個注文コード12811246品番20X190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440
長さ(mm)190ピッチ(mm)2.5寸法t(mm)8寸法s(mm)10ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする