JAPPY
JAPPYの シャツ・インナー
JAPPYの 靴下
ヒミツの靴下
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12811340
品番
JSS-2527A-2PG
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
グレー
材質
綿、再生繊維、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
機能
消臭
サイズ
L
アズワン品番
64-9330-84