曜日別特売
30X60 HS(クボミサキ 大阪魂 12811350

 

30X60 HS(クボミサキ 大阪魂 12811350
30X60 HS(クボミサキ 大阪魂 12811350

HS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM30
長さ(mm)60
60
120
80
70
130
140
150
110
85
95
100
90
10
15
170
190
200
50
1.5
8
16
160
18
20
40
13
45
55
65
75
7
12
内容量1個注文コード12811350品番30X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,327
販売価格(税別)
4,843
長さ(mm)60ピッチ(mm)3.5寸法t(mm)8寸法s(mm)14ねじの呼びdM30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする