JAPPY
JAPPYの 空調・水冷ウェア
JAPPYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服ウェア(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12811410
品番
KU91490-CLL-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
チャコール
サイズ
LL
アズワン品番
64-9331-41
素材
綿
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
プラスチック(引き手:金属)
注意
バッテリーとファンは付属しておりません