空調服ウェア(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL シルバー 素材綿 注文コード12811428 品番KU91490-SL-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・素材など12種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ シルバー サイズL アズワン品番64-9331-37 素材綿 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)プラスチック(引き手:金属)
注意
バッテリーとファンは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする