JAPPY
JAPPYの 空調・水冷ウェア
JAPPYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服ウェア(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
ブラック
素材
ポリエステル
注文コード
12811455
品番
KU92142-BL-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・素材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
ブラック
サイズ
L
アズワン品番
64-9331-34
素材
ポリエステル
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
プラスチック(引き手:金属)
注意
バッテリーとファンは付属しておりません