JAPPY
JAPPYの ブルーシート・UVシート類
JAPPYの ブルーシート
ブルーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12811559
品番
JBS-1827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみ
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
番手
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×2.7
材質(ハトメ)
アルミ
アズワン品番
64-9330-85