大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
SUSフランジソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12811630
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.75
寸法F(mm)
20.5
寸法e(mm)
11.429
寸法C(mm)
2.5
寸法W(mm)
24
寸法b(mm)
30
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじの呼び
M12